%20-%20din988.jpg&w=1536&q=80)

%20-%20din988.jpg&w=160&q=80)

0,06 €/ Unitéhors TVA
0,08 €TVA incluse
Vendu par: 5000Commande minimum: 5000
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THORMAS |
Série | DIN 988 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Epaisseur | 0.5 mm |
Norme DIN | 988 |
Type | Anneau de calibrage |
En forme de facettes | Non |