Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 37X47X0,25 K

  • ERIKS:11777719
  • Fabricant:4043952349366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RONDELLE D'AJUSTAGE
ACIER
DIN 988 AC
Ajouter à la liste

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
DIN 988
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
37 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Epaisseur
0.25 mm
Norme DIN
988
Type
Anneau de calibrage
En forme de facettes
Non