%20-%20din988.jpg&w=1536&q=80)

%20-%20din988.jpg&w=160&q=80)

0,12 €/ Unitéhors TVA
0,14 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THORMAS |
Série | DIN 988 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Epaisseur | 0.1 mm |
Norme DIN | 988 |
Type | Anneau de calibrage |
En forme de facettes | Non |