Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Rondelle Acier 25X35X1,5 K

  • ERIKS:11777680
  • Fabricant:4043952348970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RONDELLE D'AJUSTAGE
ACIER
DIN 988 AC
Ajouter à la liste

0,47 €/ Unitéhors TVA

0,57 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
DIN 988
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme DIN
988
Type
Anneau de calibrage
En forme de facettes
Non