Eriks
THORMAS

THORMAS Crochet pour volant de vanne, Non-sparking Série, 8" Petite taille, 15" Grande taille, 8 to 15" taille, Cuivre-Beryllium, 400 mm LG

  • ERIKS:13408714
  • Fabricant:8412783724349
Image 1
Ajouter à la liste

608,12 €/ Unitéhors TVA

735,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
Non-sparking
Type
Valve Wheel Hook
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
8 to 15 in
Longueur
400 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Ouverture de la clé petite
8 in
Ouverture de la clé grande
15 in