255,06 €/ Unitéhors TVA
308,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THORMAS |
Série | Non-sparking |
Type | Long Valve Wrench |
Modèle | Inch |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 3 to 7 in |
Longueur | 210 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Cuivre-Beryllium |
Ouverture de la clé petite | 3 in |
Ouverture de la clé grande | 7 in |