995,06 €/ Unitéhors TVA
1 204,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THORMAS |
Série | Long |
Type | Ballpoint hexagonal key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 17 mm |
Longueur | 300 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Titane |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé hexagonale à tête sphérique |
Poids | 250 g |
Longueur du ôté court | 65 |