Eriks
THORMAS

THORMAS Clé à ergot anti-déflagrant Al-Br 16 - 20mm

  • ERIKS:13407841
  • Fabricant:8412783714104
Image 1
Ajouter à la liste

28,38 €/ Unitéhors TVA

34,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
16 - 20 mm
Longueur
108 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Bronze d'aluminium
Poids
50 g
Ouverture de la clé petite
16 mm
Ouverture de la clé grande
20 mm