Eriks
THORMAS

THORMAS Champs adsorbant l'huile 41cmx30m (1/sac)

  • ERIKS:12186302
Image 1
Nettoyeur avec câble nylon renforcé (huile uniquement). 100% polypropylène fondu soufflé pour une adsorption maximale. Peut être utilisé entre deux embarcations pour éliminer les films d’huile de l’eau. Peut être fixé le long du rivage pour un nettoyage léger des rochers/galets/plages. Bande en nylon pour attacher plusieurs brosses. Idéal pour la phase finale de nettoyage des fuites d’huile. La conception flexible du nettoyeur en fait un outil idéal pour les assainissements de petite ampleur sur les rivières, où le courant doit être pris en compte lors du nettoyage.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Largeur
0.41 m
Longueur
30 m
Capacité d'adsorption
80 l
Emballage
1/Sac