Eriks
THORMAS

THORMAS Barrages adsorbant l'huile Ø13cmx3m (4/sac)

  • ERIKS:12186274
Image 1
Tuyaux d’adsorption d’huile. Rétention d’huile optimale grâce à la gaine intérieure. Peuvent être reliés les uns aux autres pour augmenter la longueur de l’installation. Idéals pour nettoyer les petites fuites sur l’eau; peuvent également être utilisés comme barrage temporaire en cas de fuites d’huile. Une gaine intérieure empêche toute fuite des liquides recueillis pendant le nettoyage. Adsorbe les liquides à base d’huile; étanche.
Ajouter à la liste

108,63 €/ Sachethors TVA

131,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Largeur
0.13 m
Longueur
3 m
Capacité d'adsorption
135 l
Emballage
4 chausettes/Sac