Eriks
THORMAS

THORMAS Anneau de calibrage Acier inoxydable A2 DIN 988 1mm 12x18

  • ERIKS:14581915
  • Fabricant:4043377125132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RONDELLE D'AJUSTAGE
INOX A2
DIN 988 A2
Ajouter à la liste

0,14 €/ Unitéhors TVA

0,17 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
DIN 988
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Epaisseur
1 mm
Norme DIN
988
Type
Anneau de calibrage
En forme de facettes
Non