Eriks
THOMSON

THOMSON Lin Act Electrak HD 24V ELX 2.6kN 100mm Electrak HD 24V 2.6 kN 100mm stroke

  • ERIKS:13020935
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
THOMSON
Charge utile
2600 N
Marque de l'actionneur
Electrak HD
Tension d'entrée
24 VDC
Type de vis 
Vis à billes
Feature EF017710_MMT
100 mm
Longueur de câble
1.5
Adaptateur arrière
trou traversant pour axe de 12 mm
Adaptateur avant
filetage femelle métrique M12
Orientation de l'adaptateur
Standard
Type de contrôle
EXX + sortie d’indication de fin de course