Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Ty-rap L300-FR outil manuel T&B pour colliers en PA de 7,6-9,0mm

  • ERIKS:23591092
  • Fabricant:5414363098676
Image 1
Ajouter à la liste

47,44 €/ Unitéhors TVA

57,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Plastique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Noir
Largeur de la bande
12 mm
Longueur de ruban
900 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
265 mm
Résistance à la traction
1471 N