Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder montagetang ERG50 Kabelbundelbandje Kabelbinder Ty-Rap

  • ERIKS:23591060
  • Fabricant:5414363170983
Image 1
Ajouter à la liste

315,19 €/ Unitéhors TVA

381,38 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Noir
Largeur de la bande
12 mm
Longueur de ruban
900 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
265 mm
Résistance à la traction
1471 N