Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder montagetang ERG120 Kabelbundelbandje Kabelbinder Ty-Rap

  • ERIKS:23591059
  • Fabricant:5414363170990
Image 1
Ajouter à la liste

378,21 €/ Unitéhors TVA

457,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Noir
Largeur de la bande
12 mm
Longueur de ruban
900 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
265 mm
Résistance à la traction
1471 N