Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder 3,5x290 zwart Ty-Fast PA6.6 Kabelbundelbandje Kabelbinder Ty-Rap

  • ERIKS:12439944
  • Fabricant:5414363063995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,09 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

2000 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Plastique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Noir
Largeur de la bande
3.5 mm
Longueur de ruban
290 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
265 mm
Résistance à la traction
1471 N
Résistant au UV selon ASTM D6779
Oui