Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Colliers de serrage plastique Vert - fermeture inox 140x3.6mm

  • ERIKS:23591170
  • Fabricant:5414363062172
Image 1
Ajouter à la liste

0,22 €/ Unitéhors TVA

0,27 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Vert
Largeur de la bande
3.6 mm
Longueur de ruban
140 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
35 mm
Résistance à la traction
178 N
Résistant au UV selon ASTM D6779
Oui