0,84 €/ Unitéhors TVA
1,02 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THOMAS & BETTS |
Matériau | Nylon |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Largeur de la bande | 4.8 mm |
Longueur de ruban | 361 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 102 mm |
Résistance à la traction | 222 N |
Résistant au UV selon ASTM D6779 | Oui |