Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Colliers de serrage plastique Noir - fermeture inox 203x2.3mm

  • ERIKS:12244244
  • Fabricant:5414363065319
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Noir
Largeur de la bande
2.3 mm
Longueur de ruban
203 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
51 mm
Résistance à la traction
80 N
Résistant au UV selon ASTM D6779
Oui