0,73 €/ Unitéhors TVA
0,89 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THOMAS & BETTS |
Matériau | Nylon |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Couleur | Brun |
Largeur de la bande | 4.8 mm |
Longueur de ruban | 361 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 102 mm |
Résistance à la traction | 222 N |
Résistant au UV selon ASTM D6779 | Oui |