Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Colliers de serrage plastique Jaune - fermeture inox 186x4.8mm

  • ERIKS:23591180
  • Fabricant:5414363062554
Image 1
Ajouter à la liste

0,12 €/ Unitéhors TVA

0,15 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Jaune
Largeur de la bande
4.8 mm
Longueur de ruban
186 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
48 mm
Résistance à la traction
222 N
Résistant au UV selon ASTM D6779
Oui