Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Colliers de serrage plastique détectable Bleu 361x4.7mm

  • ERIKS:23591208
  • Fabricant:5414363176121
Image 1
Ajouter à la liste

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

1900 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Bleu
Largeur de la bande
4.7 mm
Longueur de ruban
361 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
102 mm
Résistance à la traction
222 N
Résistant au UV selon ASTM D6779
Oui