Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Colliers de serrage plastique détectable Bleu 186x4.7mm

  • ERIKS:23591206
  • Fabricant:5415022507003
Image 1
Ajouter à la liste

0,35 €/ Unitéhors TVA

0,42 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

6800 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Bleu
Largeur de la bande
4.7 mm
Longueur de ruban
186 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
45 mm
Résistance à la traction
222 N
Résistant au UV selon ASTM D6779
Oui