2,73 €/ Unitéhors TVA
3,30 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
500 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THOMAS & BETTS |
Matériau | Acier inoxydable A4 |
Largeur de la bande | 4.6 mm |
Longueur de ruban | 200 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 50 mm |
Résistance à la traction | 440 N |
Résistant au UV selon ASTM D6779 | Oui |