Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Collier 4,6x366 naturel Ty-Fast PA6.6 Kabelbundelbandje Kabelbinder Ty-Rap

  • ERIKS:12439950
  • Fabricant:5414363064619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THOMAS & BETTS
Matériau
Plastique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Nature
Largeur de la bande
4.6 mm
Longueur de ruban
366 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
265 mm
Résistance à la traction
1471 N