Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil tig haut allié THERMANIT JE-308L Si 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575227
Image 1
Fil massif inoxydable pour le soudage TIG de l'acier AISI 304 L.
Ajouter à la liste

13,30 €/ Kilogrammehors TVA

16,09 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
2 mm
Norme ISO
W 19 9 L
Norme AWS
ER 308L
Poids
5 kg