Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil tig haut allié THERMANIT JE-308L 1,00x1.000mm

  • ERIKS:12575219
Image 1
Stainless Massivdraht für das WIG-Schweißen von AISI 304L und ähnliche CrNi Stählen.
Ajouter à la liste

27,08 €/ Kilogrammehors TVA

32,77 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

1 En stock - Date de livraison estimée 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
1 mm
Norme ISO
W 19 9 L
Norme AWS
ER 308L
Poids
5 kg