Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil tig haut allié THERMANIT 25/14 E-309L 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575186
Image 1
Stainless solid wire for TIG welding, tear resistant due to the increased ferrite content in the weld metal and suitable for welding moeillijk weldable steels and cladding of stainless clad steel.
Ajouter à la liste

21,73 €/ Kilogrammehors TVA

26,29 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
2.4 mm
Norme ISO
W 23 12 L
Norme AWS
ER 309L
Poids
5 kg