Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil tig haut allié THERMANIT 20/25 Cu 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575177
Image 1
Fil massif inoxydable pour le soudage des aciers contenant jusqu'à 5% de Mo
comme 904L (URANUS B6).
Dépôt donne une résistance excellente à la corrosion intergranulaire et à la corrosion
humide jusqu'à 350°C.
Ajouter à la liste

59,47 €/ Kilogrammehors TVA

71,96 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
2 mm
Norme ISO
W 20 25 5 Cu L
Norme AWS
ER 385
Poids
5 kg