Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil tig à base de nickel THERMANIT 30/40 E 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575237
Image 1
Alliage à base de nickel, résistant à la corrosion intercristalline et humide
corrosion jusqu'à 450 ° C (842 ° F). Bonne résistance à la corrosion,
en particulier dans un environnement réducteur. Pour soudage et le rechargement
travailler avec correspondance et même - non stabilisé et stabilisé -
aciers / grades entièrement austénitique exprimés acier contenant Mo (et Cu).
Pour l'assemblage d'aciers mentionnés avec les aciers non alliés / faiblement alliés
Ajouter à la liste

125,93 €/ Kilogrammehors TVA

152,38 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
2.4 mm
Norme ISO
SNi 8025
Norme AWS
ER383