Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil mig haut allié THERMANIT GE-316L Si 0,80mm

  • ERIKS:12575330
Image 1
Fil massif inoxydable pour le soudage MIG de l'acier AISI 316 L.
Ajouter à la liste

19,56 €/ Kilogrammehors TVA

23,67 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
0.8 mm
Norme ISO
G 19 12 3 L Si
Norme AWS
ER 316L Si
Poids
15 kg