Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil mig haut allié THERMANIT 25/14 E-309L Si 1,00mm

  • ERIKS:12575320
Image 1
Fil massif inoxydable pour les soudage MIG ; Métal déposé résistant à la fissuration
à chaud grâce à une teneur élevée en ferrite. Ce fil convient à l’assemblage
d’aciers difficilement soudables et au placage inoxydable.
Ajouter à la liste

17,27 €/ Kilogrammehors TVA

20,90 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
1 mm
Norme ISO
G 23 12 L Si
Norme AWS
ER 309L Si
Poids
15 kg