Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil mig haut allié THERMANIT 25/09 CuT 1,20mm

  • ERIKS:12575316
Image 1
Fil massif inoxydable pour le soudage des aciers superduplex.
Résistance particulièrement bonne à la corrosion par piqûres et à la fissuration par
corrosion sous contrainte.
PREN ≥ 40.
Ajouter à la liste

159,57 €/ Kilogrammehors TVA

193,08 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
1.2 mm
Norme ISO
W 25 9 4 N L
Norme AWS
ER 2553
Poids
15 kg