Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil mig haut allié THERMANIT 22/09 1,00mm

  • ERIKS:12575313
Image 1
Fil massif inoxydable pour le soudage des aciers duplex.
Résistance particulièrement bonne à la corrosion par piqûres et à la fissuration par
corrosion sous contrainte.
PREN ≥ 35.
Ajouter à la liste

41,19 €/ Kilogrammehors TVA

49,84 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
1 mm
Norme ISO
W 22 9 3 N L
Norme AWS
ER 2209
Poids
15 kg