Eriks
THERMANIT

THERMANIT Fil mig haut allié THERMANIT 20/25 Cu 1,20mm

  • ERIKS:12575312
Image 1
Fil massif inoxydable pour le soudage des aciers contenant jusqu'à 5% de Mo
comme 904L (URANUS B6).
Dépôt donne une résistance excellente à la corrosion intergranulaire et à la corrosion
humide jusqu'à 350°C.
Ajouter à la liste

55,48 €/ Kilogrammehors TVA

67,13 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THERMANIT
Diamètre
1.2 mm
Norme ISO
W 20 25 5 Cu L
Norme AWS
ER 385
Poids
15 kg