Eriks
TESA

TESA Toile enduite polyéthylène résistant 2 semaines aux UV 4363 25mx38mm

  • ERIKS:23331359
  • Fabricant:4042448061829
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4363 est un adhésif toilé résistant 2 semaines aux UV. Le produit est composé d'un support PET tissé 70 mesh enduit PE et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. tesa® 4363 UV est recommandé pour une protection à court terme de surfaces, comme les châssis de fenêtres, les façades et d'autres surfaces pendant les travaux de plâtrage et peinture sur chantiers.
Ajouter à la liste

9,59 €/ Unitéhors TVA

11,60 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,59 €

-

32+

8,34 €

13.00%

64+

8,06 €

16.00%

96+

7,77 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4363
Série
4363
Largeur
38 mm
Longueur
25 m
Epaisseur
0.31 mm
Matériau
Textile
A double face
Non
Couleur
Bleu