Eriks
TESA

TESA Toile enduite polyéthylène de grande qualité 53799 noir 50mx50mm

  • ERIKS:23332139
  • Fabricant:4042448883056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 53799 PV2 est une toile enduite polyéthylène de grande qualité. Elle est composée d'un support toilé PET 80 mesh enduit PE et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Ajouter à la liste

19,56 €/ Unitéhors TVA

23,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,56 €

-

18+

17,02 €

13.00%

36+

16,43 €

16.00%

54+

15,84 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
53799
Série
53799
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.31 mm
Matériau
PE, extrudé
A double face
Non
Couleur
Noir