Eriks
TESA

TESA Toile enduite acrylique résistante en température 4657 noir 50mx100mm

  • ERIKS:23331625
  • Fabricant:4005800083341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4657 est une toile de grande qualité. Elle est composée d'un support tissé 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel thermodurcissable.
Ajouter à la liste

132,19 €/ Unitéhors TVA

159,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

132,19 €

-

2+

127,63 €

3.45%

3+

123,07 €

6.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4657
Série
Tesaband® 4657
Largeur
100 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.29 mm
Matériau
Textile
A double face
Non
Couleur
Noir