2,62 €/ Unitéhors TVA
3,17 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,01 € | - |
144+ | 2,62 € | 13.00% |
288+ | 2,53 € | 16.00% |
432+ | 2,44 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4341 |
Série | Tesakrepp® 4341 |
Largeur | 12 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.18 mm |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel résine |
Résistant à la température jusq'à | 140 °C |
Couleur | Brun clair |