Eriks
TESA

TESA Tesakrepp 4329 jaune pastel 50mx30mm

  • ERIKS:23331318
  • Fabricant:4005800208492
Image 1
Ruban crêpé pour peinture standard tesa®

•     Description du produit
Efficace et avantageux.
Ruban de protection en papier peu crêpé, pour travaux de peinture et de protection.
•     Caractéristiques techniques
Type de support :    papier spécial peu crêpé, fin et souple.
Epaisseur totale :    0,13 mm
Résistance à la déchirure :    33,0 N/cm
Pouvoir adhésif :    3,0 N/cm
Résistance thermique :    pendant une courte durée jusqu'à 70 °C

Ajouter à la liste

2,55 €/ Unitéhors TVA

3,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,55 €

-

60+

2,22 €

13.00%

120+

2,14 €

16.00%

180+

2,07 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4329
Série
Tesakrepp® 4329
Largeur
30 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Résistant à la température jusq'à
70 °C
Couleur
Jaune Néon