• Description du produit
Efficace et avantageux.
Ruban de protection en papier peu crêpé, pour travaux de peinture et de protection.
• Caractéristiques techniques
Type de support : papier spécial peu crêpé, fin et souple.
Epaisseur totale : 0,13 mm
Résistance à la déchirure : 33,0 N/cm
Pouvoir adhésif : 3,0 N/cm
Résistance thermique : pendant une courte durée jusqu'à 70 °C
4,24 €/ Unitéhors TVA
5,13 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,24 € | - |
36+ | 3,69 € | 13.00% |
72+ | 3,56 € | 16.00% |
108+ | 3,43 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4329 |
Série | Tesakrepp® 4329 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.13 mm |
Matériau | Papier légèrement crêpé |
A double face | Non |
Résistant à la température jusq'à | 70 °C |
Couleur | Jaune Néon |