Eriks
TESA

TESA Tesa Xtreme Conditions 3 m x 25 mm noir

  • ERIKS:12329124
  • Fabricant:4042448188977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Adaptation optimale aux diverses surfaces grâce à une matière flexible.
  • Garantit une étanchéité hermétique immédiate.
  • Robuste et résistant
  • Egalement sur surfaces huileuses, encrassées ou humides à l'intérieur et à l'extérieur.
Caractéristiques techniques
Type de suppor: Silicone
Tension de claquage: 8000 V
Résistance thermique: Pendant une courte durée jusqu'à 260 °C (difficilement inflammable)
Résistance à la pression: Jusqu'à 12 bar
Ajouter à la liste

14,93 €/ Unitéhors TVA

18,07 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,93 €

-

3+

12,99 €

13.00%

6+

12,54 €

16.00%

9+

12,09 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Xtreme Conditions 4600
Série
Xtreme Conditions 4600
Largeur
25 mm
Longueur
3 m
Epaisseur
0.5 mm
A double face
Non
Résistance à la température
de -60 jusqu'à 260 °C
Force de déchirure
33 N/cm %
Couleur
Noir