Eriks
TESA

TESA Tesa 64621 50mmx25m blanc ruban de sol double face pp caoutchouc 185µ

  • ERIKS:23332347
  • Fabricant:4042448079817
Image 1
tesa ® 64621 est un ruban adhésif double face transparent composé d'un porte-PP et un système de masse adhésive caoutchouc synthétique (hotmelt). Grâce à sa masse adhésive hotmelt, tesa® 64621 est sans solvant et a un très bon tack. tesa® 64621 est protégé par un protecteur papier siliconé
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

36+

4,43 €

13.00%

72+

4,28 €

16.00%

108+

4,12 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 64621
Série
Tesafix® 64621
Largeur
50 mm
Longueur
25 m
Couleur
Blanc