Eriks
TESA

TESA Tesa 60760 jaune / noir ruban signal. 33mx50mm

  • ERIKS:23332265
  • Fabricant:4042448085740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ruban de signalisation PVC 60760

Modèle : ruban adhésif en PVC souple avec colle en caoutchouc naturel modifié. Déchirable à la main.

Applications : convient à la signalisation temporaire des dangers ainsi qu'au marquage de tout type d'objets mobiles ou fixes.

Ajouter à la liste

8,96 €/ Unitéhors TVA

10,84 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,30 €

-

6+

8,96 €

13.00%

12+

8,65 €

16.00%

18+

8,34 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
60760
Série
60760
Largeur
50 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
PVC, mou
A double face
Non
Couleur
Jaune / Noir