Eriks
TESA

TESA Tesa 50607 50mmx50m transpar. ruban double face de tissu splicing

  • ERIKS:23332043
  • Fabricant:4042448186362
Image 1
tesa® 50607 PV41 est un adhésif de raccord double face translucide composé d'un papier tissu enduit d'une masse adhésive acrylique.

tesa® 50607 PV41 se caractérise surtout par:
  • un tack très élevé
  • une grande résistance au cisaillement
  • une résistance élevée à la température
La masse adhésive spéciale garantit une bonne fixation même sur des surfaces rugueuses comme le carton. Un grammage de masse élevé assure le tack très élevé.
Ajouter à la liste

15,71 €/ Unitéhors TVA

19,01 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,06 €

-

36+

15,71 €

13.00%

72+

15,17 €

16.00%

108+

14,63 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
PV41 50607
Série
PV41 50607
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Couleur
Transparent