Eriks
TESA

TESA Tesa 4848 750mmx100m film de ruban de protection verre translucent

  • ERIKS:23331729
  • Fabricant:4042448909763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4848 est un film de protection de surface avec un support en polyéthylène respectant l'environnement et une masse adhésive acrylique légère résistant au vieillissement. Cela garantit un retrait facile et sans résidus jusqu'à 4 semaines après l'application.
Ajouter à la liste

96,82 €/ Unitéhors TVA

117,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96,82 €

-

2+

93,48 €

3.45%

3+

90,14 €

6.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4848
Série
4848
Largeur
750 mm
Longueur
100 m
Epaisseur
0.048 mm
Matériau
Film en polyéthylène
A double face
Non
Adhésif
Acrylique
Adhésion/Acier
0.8 Ncm
Force de déchirure
200 %
Couleur
Transparent