Eriks
TESA

TESA Tesa 4590 50mmx50 transparant strappingtape monofilament

  • ERIKS:12344999
  • Fabricant:4042448210395
Image 1
tesa® 4590 est un adhésif mono filaments multi fonctions constitué de fibres de verres laminées sur film PET. tesa® 4590 combine une bonne résistance à la rupture dans le sens machine et une très faible élongation.
La masse adhésive en caoutchouc synthétique permet une fixation fiable sur des substrats variés, même sur des surfaces non polaires telles que le PE ou le PP. Il présente également une excellente adhésion sur une grande variété de surfaces cartonnées, ondulés ou compacts.
tesa® 4590 est résistant à la déchirure.
Ajouter à la liste

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

113 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,80 €

-

18+

6,79 €

13.00%

36+

6,55 €

16.00%

54+

6,32 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4590
Série
4590
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Couleur
Transparent