Eriks
TESA

TESA Tesa 4369 1800mmx14m easy cover transp. pour extérieur 2 semaines pe film

  • ERIKS:23331371
  • Fabricant:4042448874863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Easy Cover 4369 UV est la combinaison d'un film HDPE respectant l'environnement et d'une toile résistant aux UV pour le masquage de grandes surfaces en un seul geste. Une fois appliqué, le produit peut être retiré jusqu'à 2 semaines après exposition à l'extérieur sans laisser de résidus.
Il permet une fixation sûre et précise sur des surfaces lisses ou légèrement rugueuses. Le film gaufré évite les coulures de peinture sur la zone protégée.
Easy Cover 4369 UV peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,86 €

-

8+

5,97 €

13.00%

16+

5,76 €

16.00%

24+

5,56 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Easy Cover® UV 4369
Série
Easy Cover® UV 4369
Largeur
1800 mm
Longueur
14 m
Couleur
Transparent