Eriks
TESA

TESA Tesa 4368 1800mmx33m easy cover crepe ruban intérieur pe film

  • ERIKS:23331366
  • Fabricant:4042448874801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Easy Cover 4368 est la combinaison d'un film HDPE respectant l'environnement et d'un papier adhésif légèrement crêpé pour le masquage de grandes surfaces en un seul geste. Le produit est résistant aux dispersions de peintures et peut être facilement retiré après des applications courtes sans laisser de traces.
Easy Cover 4368 a été testé avec succès sur toutes les applications intérieures classiques. Il permet une fixation sûre et précise sur des surfaces lisses comme les plinthes, les rebords de fenêtres et les encadrements de portes et fenêtres. Le film gaufré évite les coulures de peinture sur la zone protégée. Easy Cover 4368 permet d'obtenir un résultat propre avec des bords peints bien délimités.
Ajouter à la liste

8,35 €/ Unitéhors TVA

10,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,35 €

-

10+

7,26 €

13.00%

20+

7,01 €

16.00%

30+

6,76 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
EasyCover® Premium 4368
Série
EasyCover® Premium 4368
Largeur
1800 mm
Longueur
33 m