Eriks
TESA

TESA Tesa 4364 300mmx25m easy cover crepe papier intérieur

  • ERIKS:23331361
  • Fabricant:4042448874757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Easy Cover 4364 est la combinaison d'un papier spécial de haute qualité et d'un papier adhésif légèrement crêpé pour le masquage de grandes surfaces en un seul geste. Le produit est résistant aux dispersions de peintures et peut être facilement retiré après des applications courtes sans laisser de traces.
Easy Cover 4364 a été testé avec succès sur toutes les applications intérieures classiques. Il permet une fixation sûre et précise sur des surfaces lisses comme les plinthes, les rebords de fenêtres et les encadrements de portes et fenêtres. Le papier de masquage évite les coulures de peinture sur la zone protégée. Easy Cover 4364 permet d'obtenir un résultat propre avec des bords peints bien délimités.

Applications principales
Pour les plinthes, les rebords de fenêtres, les encadrements de portes et fenêtres, etc.
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,26 €

-

10+

5,45 €

13.00%

20+

5,26 €

16.00%

30+

5,07 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
EasyCover® Premium 4364
Série
EasyCover® Premium 4364
Largeur
300 mm
Longueur
25 m